https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-LD-VP-SHEAVE-1-GROOVE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnMFppOHhNRFU0TWpBMk1EZ3lOalkxTkM5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZURVJmVmxCZlUwaEZRVlpGWHpGZlIxSlBUMVpGWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMmY2NWQ2ZTAxZTFkNWI3OWYxZTkzMWEyMDE2MjM3MjQ0NmE1ZDljNzYxY2VjYTk4NWY5ODNjZWRiYjliNWM0
GATES
GATES
1VP56 7/8
GATES GATES
描述
GATES 1VP56 7/8
Variable Speed Pulley; 7/8"" Bore; 1 Groove; 5.35"" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | 5L Belt Series; 3.9"" Pitch Dia Min; 5.3"" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
1VP56 7/8
BDI部件号
1098496
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1VP56-7-8/p/1098496
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672021074
重量 / Kilogram
2.13
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
3L | 4L | 5L
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Web and Spoke Type
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
78101714
重量/磅
4.84
详细描述
Variable Speed Pulley; 7/8"" Bore; 1 Groove; 5.35"" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | 5L Belt Series; 3.9"" Pitch Dia Min; 5.3"" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大节圆直径
5.3 英寸 | 134.62 毫米
最小节圆直径
3.9 英寸 | 99.06 毫米
外径
5.35 英寸 | 135.89 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米