BROWNING
BROWNING
1VP56X24MM
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 1VP56X24MM
Variable Speed Pulley; 24MM Bore; 1 Grooves; 135.89MM Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 9.525MM Belt Width Min; 9.525MM Belt Width Max; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 16.662MM Pitch Dia Min; 99.06MM Pitch Dia Max; 137.16MM Face Wid Min; 19.05MM Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustmen
制造商部件号
1VP56X24MM
BDI部件号
332951
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1VP56X24MM/p/332951
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460606750
重量 / Kilogram
1.816
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
3L | 4L | A | 5L | B
沟槽数量
1
安装形式
Finished
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Cast Iron Material
英寸 - 公制
Metric
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字 3
0
关键字 4
0
关键字串
Transmission
制造商货号
0
制造商内部编号
2747848
重量/磅
4
详细描述
Variable Speed Pulley; 24MM Bore; 1 Grooves; 135.89MM Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 9.525MM Belt Width Min; 9.525MM Belt Width Max; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 16.662MM Pitch Dia Min; 99.06MM Pitch Dia Max; 137.16MM Face Wid Min; 19.05MM Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustmen
端面最小宽
0.75英寸 | 19.05毫米
最小节圆直径
3.9 英寸 | 99.06 毫米
最大节圆直径
5.4 英寸 | 137.16 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
外径
5.35 英寸 | 135.89 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
端面最大宽
1.125英寸 | 28.575毫米
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米