https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmd4T0M4eE1EYzNNRE0yTkRRMk5URTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlZrRlNYMVpRWHpGSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNmM4Y2E2NTM5ODlhYmViYzcwNThiYjI5ZThhY2YzZDZhYjlhYjUyOGYwMDZmOGY4YWIyYjM2ZGZhYzBmZmEw
TB WOODS
TB WOODS
1VP60 1-1/8
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 1VP60 1-1/8
1-1/8" Bore; 1 Grooves; 6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B Belt Series; 4.2" Pitch Dia Min; 5-1/2" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
1VP60 1-1/8
BDI部件号
989355
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1VP60-1-1-8/p/989355
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672021180
重量 / Kilogram
2.945
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
4L | A | 5L | B
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
1VP60118
制造商内部编号
1VP60118
重量/磅
6.5
详细描述
1-1/8" Bore; 1 Grooves; 6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B Belt Series; 4.2" Pitch Dia Min; 5-1/2" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
4.2 英寸 | 106.68 毫米
最大节圆直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
端面最小宽
0英寸 | 0毫米
端面最大宽
0英寸 | 0毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米