https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-VAR-VP-1G-FB-TYP2-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoalppOHhNRFkyTURnd016UTBORGMyTmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6RkhYMFpDWDFSWlVESmZTMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYxZGNjMjkyMTcxNzliNTBiMGJkNWY3OTMyZTUzYmNhYjZmYzdlMjY3OTcyNjA5ZDBmNzUwMzFiZGVmOTdmZTc
DODGE
DODGE
1VP60X1-1/8
DODGE DODGE
描述
DODGE 1VP60X1-1/8
Variable Speed Pulley; 1-1/8" Bore; 1 Groove; 6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4.2" Pitch Dia Min; 5.5" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
1VP60X1-1/8
BDI部件号
626837
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1VP60X1-1-8/p/626837
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0775829145644
重量 / Kilogram
2.951
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
4L | A | 5L | B
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Solid Type | Positive Locked on Setting
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
重量/磅
6.5
详细描述
Variable Speed Pulley; 1-1/8" Bore; 1 Groove; 6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4.2" Pitch Dia Min; 5.5" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
最小节圆直径
4.2 英寸 | 106.68 毫米
端面最小宽
0.875英寸 | 22.225毫米
端面最大宽
1.25英寸 | 31.75毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大节圆直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米