https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-VAR-JVS-2G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnNU5TOHhNRFF4TURjeE56WXhNREF4TkM5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDBwV1UxOHlSMTlHUWw5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzYTI2NjBmZjIwMjI3OWRjNTk2OTRhNGZkNGViNjFhNjRhNGIxNDM1MmIyMjI2MjhmMjhmZjM5NjY1MDg2OWY1
GATES
GATES
2/JVS5.9 1-1/8
GATES GATES
描述
GATES 2/JVS5.9 1-1/8
Variable Speed Pulley; 1-1/8" Bore; 2 Grooves; 5.9" Outside Diameter; A | B | 5V Belt Series; Finished Bore; No Bushing; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
2/JVS5.9 1-1/8
BDI部件号
1099204
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/2-JVS5-9-1-1-8/p/1099204
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075438731
重量 / Kilogram
5.17
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
A | B | 5V
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Web and Spoke Type
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
78710003
重量/磅
11.4
详细描述
Variable Speed Pulley; 1-1/8" Bore; 2 Grooves; 5.9" Outside Diameter; A | B | 5V Belt Series; Finished Bore; No Bushing; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
外径
5.9 英寸 | 149.86 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米