https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-VAR-VP-2G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnNFlpOHhNRFF4TURjeE9UazJPVE14TUM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6SkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzE2NTNiNjA4ZDMzMjFmNTNlZjYxYjc3NDBkYjgzMjRkMjdiOGU0MWRkYzJiZmExMWQ0ODA4NzUyNjYxOTMxMw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2VP42 X 1-1/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2VP42 X 1-1/8
Variable Speed Pulley; 1-1/8" Bore; 2 Grooves; 3.95" Outside Diameter; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; Finished Bore; No Bushing; 2-1/2" Pitch Dia Min; 3.9" Pitch Dia Max; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
2VP42 X 1-1/8
BDI部件号
23287588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/2VP42-X-1-1-8/p/23287588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
传动带系列
3L | 4L | A | 5L | B
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
重量/磅
4.5
详细描述
Variable Speed Pulley; 1-1/8" Bore; 2 Grooves; 3.95" Outside Diameter; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; Finished Bore; No Bushing; 2-1/2" Pitch Dia Min; 3.9" Pitch Dia Max; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
3.9 英寸 | 99.06 毫米
最小节圆直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.95 英寸 | 100.33 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米