BROWNING
BROWNING
2VP50X5/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 2VP50X5/8
5/8" Bore; 2 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B Belt Series; 3.3" Pitch Dia Min; 4.7" Pitch Dia Max; 1-3/8" Face Wid Min; 2-1/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
2VP50X5/8
BDI部件号
333062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/2VP50X5-8/p/333062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289285402
重量 / Kilogram
2.783
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
3L | 4L | A | 5L | B
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
2VP50X5/8
制造商内部编号
1045905
重量/磅
5.4
详细描述
5/8" Bore; 2 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B Belt Series; 3.3" Pitch Dia Min; 4.7" Pitch Dia Max; 1-3/8" Face Wid Min; 2-1/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
最小节圆直径
3.3 英寸 | 83.82 毫米
端面最小宽
1.375英寸 | 34.925毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
端面最大宽
2.125英寸 | 53.975毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最大节圆直径
4.7 英寸 | 119.38 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米