https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-2G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmc1TkM4eE1EYzJOakkxTWpZek9ESXpPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlZrRlNYMVpRWHpKSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwN2M2ZDg4YzA4MzlkZjFlM2YyNmI3NWU3MjdkZjQ0YThmZTgyNDFiYjgxY2UxMGMwZDdhOWVmZDg5MWM4ZThk
DODGE
DODGE
2VP56X1-1/8
DODGE DODGE
描述
DODGE 2VP56X1-1/8
Pulley, Variable Speed; 1-1/8" Bore; 2 Grooves; 5.35" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.9" Pitch Dia Min; 5.3" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
2VP56X1-1/8
BDI部件号
627846
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/2VP56X1-1-8/p/627846
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0775829146139
重量 / Kilogram
3.541
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
3L | 4L | A | 5L | B
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
重量/磅
6.6
详细描述
Pulley, Variable Speed; 1-1/8" Bore; 2 Grooves; 5.35" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.9" Pitch Dia Min; 5.3" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
最小节圆直径
3.9 英寸 | 99.06 毫米
最大节圆直径
5.3 英寸 | 134.62 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
5.35 英寸 | 135.89 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米