https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-2G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJoa1lpOHhNRFF4T0RZMU5UZzFORFl5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6SkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzlkNDNmMmRjZmFiMWU1YjJmNzk4ZTQ3YjIwNGRkYzNmMWQxMjlhYmJmMzA2NGI1NWY5OTNlNTZkY2YzMTExMA
POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
2VP60-1-1/8
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC 2VP60-1-1/8
1-1/8" Bore; 2 Grooves; 6" Outside DiaMethoder; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B Belt Series; 4.2" Pitch Dia Min; 5-1/2" Pitch Dia Max; 1-5/8" Face Wid Min; 2-3/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
2VP60-1-1/8
BDI部件号
742065
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/2VP60-1-1-8/p/742065
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363064778
重量 / Kilogram
4.808
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
4L | A | 5L | B
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
2VP60-1-1/8
重量/磅
10.6
详细描述
1-1/8" Bore; 2 Grooves; 6" Outside DiaMethoder; Finished Bore; No Bushing; 4L|A|5L|B Belt Series; 4.2" Pitch Dia Min; 5-1/2" Pitch Dia Max; 1-5/8" Face Wid Min; 2-3/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
端面最小宽
1.625英寸 | 41.275毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
端面最大宽
2.375英寸 | 60.325毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
最小节圆直径
4.2 英寸 | 106.68 毫米
最大节圆直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米