https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-LD-VP-SHEAVE-2-GROOVE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnd05TOHhNRFU0TWpBMk1USXhPVGczTUM5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZURVJmVmxCZlUwaEZRVlpGWHpKZlIxSlBUMVpGWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjMTIyMjg5YjdlMzY3NGFmZGZjYzM0YTM1MDQ2ZmNhNjFhOWFmNGU3Y2NlYTIxZDA5NDk2MTRkYmIzNzlmMTAw
GATES
GATES
2VP60 1
GATES GATES
描述
GATES 2VP60 1
Variable Speed Pulley; 1" Bore; 2 Grooves; 6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | 5L Belt Series; 4.2" Pitch Dia Min; 5-1/2" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
2VP60 1
BDI部件号
23125614
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/2VP60-1/p/23125614
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053198188
重量 / Kilogram
4.81
Product Group - BDI
M02350
传动带系列
4L | 5L
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Web and Spoke Type
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
78104746
重量/磅
11.45
详细描述
Variable Speed Pulley; 1" Bore; 2 Grooves; 6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | 5L Belt Series; 4.2" Pitch Dia Min; 5-1/2" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
最大节圆直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
最小节圆直径
4.2 英寸 | 106.68 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米