BROWNING
BROWNING
2VP62X 1 1/4
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 2VP62X 1 1/4
1-1/4" Bore; 2 Grooves; 5.95" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B|5V Belt Series; 4-1/2" Pitch Dia Min; 6.3" Pitch Dia Max; 1-3/8" Face Wid Min; 2-1/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
2VP62X 1 1/4
BDI部件号
333087
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/2VP62X-1-1-4/p/333087
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289145591
重量 / Kilogram
4.177
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
3L | 4L | A | 5L | B | 5V
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
2VP62X 1 1/4
制造商内部编号
1046085
重量/磅
10.5
详细描述
1-1/4" Bore; 2 Grooves; 5.95" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B|5V Belt Series; 4-1/2" Pitch Dia Min; 6.3" Pitch Dia Max; 1-3/8" Face Wid Min; 2-1/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
最大节圆直径
6.3 英寸 | 160.02 毫米
端面最大宽
2.125英寸 | 53.975毫米
端面最小宽
1.375英寸 | 34.925毫米
外径
5.95 英寸 | 151.13 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米