https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-2G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJoa1lpOHhNRFF4T0RZMU5UZzFORFl5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6SkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzlkNDNmMmRjZmFiMWU1YjJmNzk4ZTQ3YjIwNGRkYzNmMWQxMjlhYmJmMzA2NGI1NWY5OTNlNTZkY2YzMTExMA
TIMKEN
TIMKEN
2VP71-1-3/8
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2VP71-1-3/8
Variable Speed Pulley; 1-3/8" Bore; 2 Grooves; 7.1" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B | 5V Belt Series; 5.3" Pitch Dia Min; 7" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
2VP71-1-3/8
BDI部件号
24306569
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/2VP71-1-3-8/p/24306569
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964163141
重量 / Kilogram
6.65
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
4L | A | 5L | B | 5V
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Pulley; 1-3/8" Bore; 2 Grooves; 7.1" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B | 5V Belt Series; 5.3" Pitch Dia Min; 7" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
5.3 英寸 | 134.62 毫米
外径
7.1 英寸 | 180.34 毫米
最大节圆直径
7 英寸 | 177.8 毫米