BROWNING
BROWNING
2VP75X40MM
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 2VP75X40MM
Variable Speed Pulley; 40MM Bore; 2 Grooves; 190.5MM Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 12.7MM Belt Width Min; 12.7MM Belt Width Max; 4L | A | 5L | B | 5V Belt Series; 16.662MM Pitch Dia Min; 149.86MM Pitch Dia Max; 187.96MM Face Wid Min; 41.275MM Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustmen
制造商部件号
2VP75X40MM
BDI部件号
333152
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/2VP75X40MM/p/333152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460606712
重量 / Kilogram
6.038
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
4L | A | 5L | B | 5V
沟槽数量
2
安装形式
Finished
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Cast Iron Material
英寸 - 公制
Metric
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字 3
0
关键字 4
0
关键字串
Transmission
制造商货号
0
制造商内部编号
2749877
重量/磅
16.16
详细描述
Variable Speed Pulley; 40MM Bore; 2 Grooves; 190.5MM Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 12.7MM Belt Width Min; 12.7MM Belt Width Max; 4L | A | 5L | B | 5V Belt Series; 16.662MM Pitch Dia Min; 149.86MM Pitch Dia Max; 187.96MM Face Wid Min; 41.275MM Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustmen
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
端面最小宽
1.625英寸 | 41.275毫米
最大节圆直径
7.4 英寸 | 187.96 毫米
端面最大宽
2.375英寸 | 60.325毫米
最小节圆直径
5.9 英寸 | 149.86 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米