https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-23982349-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJneFppOHhNRE00T1RNM056azNORE13TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNak01T0RJek5EbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2UyNTJiMWI2ODg0ZWNjMzYwODU2NjIwOGE0NGIwMWJjZjFiMmIxOTI2YzNkZTZhOWMwMDVhNTg0NjY5YTIxYQ
BROWNING
BROWNING
2VP84X 2 1/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 2VP84X 2 1/8
Variable Speed Pulley; 2-1/8" Bore; 2 Grooves; 8-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1/2" Belt Width Min; 21/32" Belt Width Max; 4L | A | 5L | B | 5V Belt Series; 6.7" Pitch Dia Min; 8.4" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustmen
制造商部件号
2VP84X 2 1/8
BDI部件号
23982349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/2VP84X-2-1-8/p/23982349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460634166
重量 / Kilogram
10.346
Product Group - BDI
M02350
传动带系列
4L | A | 5L | B | 5V
沟槽数量
2
安装形式
Finished
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Cast Iron Material
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字 3
0
关键字 4
0
关键字串
Transmission
制造商货号
0
制造商内部编号
2774339
重量/磅
22.81
详细描述
Variable Speed Pulley; 2-1/8" Bore; 2 Grooves; 8-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1/2" Belt Width Min; 21/32" Belt Width Max; 4L | A | 5L | B | 5V Belt Series; 6.7" Pitch Dia Min; 8.4" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustmen
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
最小节圆直径
6.7 英寸 | 170.18 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
最大节圆直径
8.4 英寸 | 213.36 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米