https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JPULLEY-VAR-CZ-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJneE5TOHhNREl5T1RFMU9UVTVNVGsyTmk5SlRrUk1MVXBRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDBOYVh6RkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmE1MTljNTkxODNjYTQwM2VmZTFlMmQ5MWY5ZDA2Yjk5ZTdmMjYzZDUyY2UyMDQyYjNkYTEyODNlZmE4OGUzOA
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
32905 1-1/8
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 32905 1-1/8
Variable Speed Pulley; 1-1/8" Bore; 1 Grooves; 10" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 2926V Belt Series; 3.28" Pitch Dia Min; 9.7" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
制造商部件号
32905 1-1/8
BDI部件号
595090
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/32905-1-1-8/p/595090
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144423122
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
2926V
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Spring Loaded
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Pulley; 1-1/8" Bore; 1 Grooves; 10" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 2926V Belt Series; 3.28" Pitch Dia Min; 9.7" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
外径
10 英寸 | 254 毫米
最大带宽
1.813 英寸 | 46.05 毫米
最大节圆直径
9.7 英寸 | 246.38 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
最小带宽
1.813 英寸 | 46.05 毫米
最小节圆直径
3.28 英寸 | 83.312 毫米