https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JPULLEY-VAR-ES-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobFppOHhNREl5T1RFMU56TTJNemMwTWk5SlRrUk1MVXBRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDBWVFh6RkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTUxYmNhNzNmNTM2ZDNlOGY3M2FkYTZlYzYwZTU2MDZiZmRlYmVkNGM2NWZmYTYxZjhjYmMzYzhmMjg0ZDE3YQ
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
3405 5/8
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 3405 5/8
Variable Speed Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 3.38" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A Belt Series; 1.62" Pitch Dia Min; 3.13" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
制造商部件号
3405 5/8
BDI部件号
593872
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/3405-5-8/p/593872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144278104
重量 / Kilogram
0.96
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
A
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Spring Loaded
其它特点
One Sided Moveable
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
重量/磅
2
详细描述
Variable Speed Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 3.38" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A Belt Series; 1.62" Pitch Dia Min; 3.13" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大节圆直径
3.13 英寸 | 79.502 毫米
外径
3.38 英寸 | 85.852 毫米
最小节圆直径
1.62 英寸 | 41.148 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米