BROWNING
BROWNING
3MVP45B59X 1 7/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 3MVP45B59X 1 7/8
1-7/8" Bore; 3 Grooves; 6.18" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A|B Belt Series; 4.4" Pitch Dia Min; 5.9" Pitch Dia Max; 3-1/16" Face Wid Min; 3-7/16" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
3MVP45B59X 1 7/8
BDI部件号
322279
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/3MVP45B59X-1-7-8/p/322279
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289412488
重量 / Kilogram
7.908
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
A | B
沟槽数量
3
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
3MVP45B59X 1 7/8
制造商内部编号
1020064
重量/磅
18.3
详细描述
1-7/8" Bore; 3 Grooves; 6.18" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A|B Belt Series; 4.4" Pitch Dia Min; 5.9" Pitch Dia Max; 3-1/16" Face Wid Min; 3-7/16" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
端面最大宽
3.438英寸 | 87.325毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
端面最小宽
3.063英寸 | 77.8毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大节圆直径
5.9 英寸 | 149.86 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
4.4 英寸 | 111.76 毫米
外径
6.18 英寸 | 156.972 毫米