https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-MVP-3G-ST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnd05pOHhNREF5T0RVMU16QTBNems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDAxV1VGOHpSMTlUVkY5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NDY3MGMxNmM2YzQ4NGI5ZDVjYjFmZTk5ODVmMWYwNGNlNDgyYWQyMjAzNWI3M2FlNDQ1OWQ5Mjc2YzRkMGRk
BROWNING
BROWNING
3MVP95C117Q
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 3MVP95C117Q
3 Grooves; 12.03" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Size; C Belt Series; 9-1/2" Pitch Dia Min; 11.7" Pitch Dia Max; 4-7/16" Face Wid Min; 5-1/32" Face Wid Max; Keyway; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
3MVP95C117Q
BDI部件号
322298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/3MVP95C117Q/p/322298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289255139
重量 / Kilogram
37.228
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
C
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q2
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
3MVP95C117Q
制造商内部编号
1021039
重量/磅
78
详细描述
3 Grooves; 12.03" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Size; C Belt Series; 9-1/2" Pitch Dia Min; 11.7" Pitch Dia Max; 4-7/16" Face Wid Min; 5-1/32" Face Wid Max; Keyway; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Manual Turn Adjustment Method
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
端面最大宽
5.031英寸 | 127.787毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
端面最小宽
4.438英寸 | 112.725毫米
最大节圆直径
11.7 英寸 | 297.18 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1 To 2-5/8 英寸 | 25 To 70 毫米
最小节圆直径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
外径
12.03 英寸 | 305.562 毫米