TB WOODS
TB WOODS
4040 DUAL-GROOVE
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 4040 DUAL-GROOVE
5/8" Bore; 2 Grooves; 4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|5L Belt Series; 1.53" Pitch Dia Min; 3-3/4" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
制造商部件号
4040 DUAL-GROOVE
BDI部件号
986722
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/4040-DUAL-GROOVE/p/986722
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672053686
重量 / Kilogram
3.171
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
4L | 5L
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Spring Loaded
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
VC4040
制造商内部编号
VC4040
重量/磅
7
详细描述
5/8" Bore; 2 Grooves; 4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|5L Belt Series; 1.53" Pitch Dia Min; 3-3/4" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
端面最大宽
0英寸 | 0毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
1.53 英寸 | 38.862 毫米
端面最小宽
0英寸 | 0毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
最大节圆直径
3.75 英寸 | 95.25 毫米