BROWNING
BROWNING
4MVP80B94Q
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 4MVP80B94Q
4 Grooves; 9.68" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Size; A|B Belt Series; 7.9" Pitch Dia Min; 9.4" Pitch Dia Max; 4-3/16" Face Wid Min; 4-9/16" Face Wid Max; Keyway; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
4MVP80B94Q
BDI部件号
322324
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/4MVP80B94Q/p/322324
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289234967
重量 / Kilogram
24.7
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
A | B
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q2
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
4MVP80B94Q
制造商内部编号
1020833
重量/磅
54.4
详细描述
4 Grooves; 9.68" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Size; A|B Belt Series; 7.9" Pitch Dia Min; 9.4" Pitch Dia Max; 4-3/16" Face Wid Min; 4-9/16" Face Wid Max; Keyway; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Manual Turn Adjustment Method
外径
9.68 英寸 | 245.872 毫米
最小节圆直径
7.9 英寸 | 200.66 毫米
端面最大宽
4.563英寸 | 115.9毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
端面最小宽
4.188英寸 | 106.375毫米
衬套孔径范围
1 To 2-5/8 英寸 | 25 To 70 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
9.4 英寸 | 238.76 毫米