https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-MVP-5G-ST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE4NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJoa1pTOHhNRFU0TnpFd05EVXdPVGs0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDAxV1VGODFSMTlUVkY5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwODUxYmFiYzU4NGZmOWNhMmE3NGFmYTQxNWIzY2U5MzcxMWE3Njc0MzUzZjdkZGNjNWYzMGQyMmYzZGUxMDU3
BROWNING
BROWNING
5MVP60B74P
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 5MVP60B74P
5 Grooves; 7.68" Outside Diameter; Bushed; P3 Bushing Size; A|B Belt Series; 5.9" Pitch Dia Min; 7.4" Pitch Dia Max; 5-5/16" Face Wid Min; 5-11/16" Face Wid Max; Keyway; 1-1/8 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
5MVP60B74P
BDI部件号
322348
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/5MVP60B74P/p/322348
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289114719
重量 / Kilogram
19.34
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
A | B
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
P3
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
5MVP60B74P
制造商内部编号
1020486
重量/磅
42.6
详细描述
5 Grooves; 7.68" Outside Diameter; Bushed; P3 Bushing Size; A|B Belt Series; 5.9" Pitch Dia Min; 7.4" Pitch Dia Max; 5-5/16" Face Wid Min; 5-11/16" Face Wid Max; Keyway; 1-1/8 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Manual Turn Adjustment Method
最小节圆直径
5.9 英寸 | 149.86 毫米
最大节圆直径
7.4 英寸 | 187.96 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
外径
7.68 英寸 | 195.072 毫米
端面最大宽
5.688英寸 | 144.475毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-1/8 To 1-5/8 英寸 | 28 To 42 毫米
端面最小宽
5.313英寸 | 134.95毫米