BROWNING
BROWNING
5MVP95C117X 2 3/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 5MVP95C117X 2 3/8
2-3/8" Bore; 5 Grooves; 12.06" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; C Belt Series; 9-1/2" Pitch Dia Min; 11.7" Pitch Dia Max; 7-3/4" Face Wid Min; 8-11/32" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
5MVP95C117X 2 3/8
BDI部件号
322366
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/5MVP95C117X-2-3-8/p/322366
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289165216
重量 / Kilogram
61.099
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
C
沟槽数量
5
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
5MVP95C117X 2 3/8
制造商内部编号
1021062
重量/磅
133
详细描述
2-3/8" Bore; 5 Grooves; 12.06" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; C Belt Series; 9-1/2" Pitch Dia Min; 11.7" Pitch Dia Max; 7-3/4" Face Wid Min; 8-11/32" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
端面最小宽
7.75英寸 | 196.85毫米
端面最大宽
8.344英寸 | 211.938毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大节圆直径
11.7 英寸 | 297.18 毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
12.06 英寸 | 306.324 毫米
最小节圆直径
9.5 英寸 | 241.3 毫米