https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JPULLEY-VAR-M14-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJneU15OHhNREl5T1RFMU9URTJOVGs0TWk5SlRrUk1MVXBRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDAweE5GOHhSMTlHUWw5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NjVmZmYzOTEwYjBiZjFkNGYyOTlmNDc4NjE4YzAwYjNiYjRhZTYwYTMyYjZiMWM1MmU1ZGJlMDU1N2YwM2Qx
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
M-23 1
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY M-23 1
Variable Speed Pulley; 1" Bore; 1 Grooves; 9-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 2322V Belt Series; 2.13" Pitch Dia Min; 9-1/4" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
M-23 1
BDI部件号
595341
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/M-23-1/p/595341
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144431608
重量 / Kilogram
9.072
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
2322V
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Pulley; 1" Bore; 1 Grooves; 9-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 2322V Belt Series; 2.13" Pitch Dia Min; 9-1/4" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
最小带宽
1.438 英寸 | 36.525 毫米
端面最大宽
2.87英寸 | 72.898毫米
外径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
最大带宽
1.438 英寸 | 36.525 毫米
最小节圆直径
2.13 英寸 | 54.102 毫米
端面最小宽
1.81英寸 | 45.974毫米
最大节圆直径
9.25 英寸 | 234.95 毫米