https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JPULLEY-VAR-M1-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI0NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnM05TOHhNREl5T1RFMU9EZ3dOVFV6TkM5SlRrUk1MVXBRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDAweFh6RkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmQzNjMzNzE4ZDVmZTc5ZDE3MjdjNTE1NTgwMzA4ZWVjYmYzYTM2MmFjMzVhNjY2NDM1MjdmMjVjODY3NmYyMw
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
M-3 24MM
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY M-3 24MM
Variable Speed Pulley; 24MM Bore; 1 Grooves; 8.5MM Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 2322V Belt Series; 68.58 Pitch Dia Min; 209.55 Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
M-3 24MM
BDI部件号
19073441
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/M-3-24MM/p/19073441
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0068514443440
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
2322V
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Two Sided Moveable
英寸 - 公制
Metric
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Pulley; 24MM Bore; 1 Grooves; 8.5MM Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 2322V Belt Series; 68.58 Pitch Dia Min; 209.55 Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米
最小节圆直径
2.7 英寸 | 68.58 毫米
端面最小宽
1.81英寸 | 45.974毫米
最大带宽
1.438 英寸 | 36.525 毫米
最大节圆直径
8.25 英寸 | 209.55 毫米
端面最大宽
3英寸 | 76.2毫米
最小带宽
1.438 英寸 | 36.525 毫米