TB WOODS
TB WOODS
MCS-14Y 2-1/8
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS MCS-14Y 2-1/8
2-1/8" Bore; 1 Grooves; 14.45" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4836V Belt Series; 7" Pitch Dia Min; 14" Pitch Dia Max; 3-3/4" Face Wid Min; 6.02" Face Wid Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
制造商部件号
MCS-14Y 2-1/8
BDI部件号
986264
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/MCS-14Y-2-1-8/p/986264
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672721004
重量 / Kilogram
90.6
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
4836V
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Spring Loaded
其它特点
Cam Assisted Operation | Oil Lubrication
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
MCS14Y218
制造商内部编号
MCS14Y218
重量/磅
200
详细描述
2-1/8" Bore; 1 Grooves; 14.45" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4836V Belt Series; 7" Pitch Dia Min; 14" Pitch Dia Max; 3-3/4" Face Wid Min; 6.02" Face Wid Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
最小节圆直径
7 英寸 | 177.8 毫米
端面最大宽
6.02英寸 | 152.908毫米
端面最小宽
3.75英寸 | 95.25毫米
外径
14.45 英寸 | 367.03 毫米
最大节圆直径
14 英寸 | 355.6 毫米
最小带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
最大带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米