https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JPULLEY-VAR-MLA-1G-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNU1DOHhNREl5T1RFMU9EQXhPVEV3TWk5SlRrUk1MVXBRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDAxTVFWOHhSMTlHUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkyOTlhODhlNzM1OWM0NmQyYThjOTUwMTNjZjE4ZTNiZTJiYWMxOTQyNzgzOGFlY2RiYzA1ZmZlYzg3MDI2NTA
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
MLA-60 3/4
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY MLA-60 3/4
Variable Speed Pulley; 3/4" Bore; 1 Grooves; 6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; B Belt Series; 2.34" Pitch Dia Min; 5.65" Pitch Dia Max; No Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
MLA-60 3/4
BDI部件号
595314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/MLA-60-3-4/p/595314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144429131
重量 / Kilogram
2.724
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
B
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
No
调试方法
Manual Turn
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
详细描述
Variable Speed Pulley; 3/4" Bore; 1 Grooves; 6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; B Belt Series; 2.34" Pitch Dia Min; 5.65" Pitch Dia Max; No Keyway; Manual Turn Adjustment Method
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
最小节圆直径
2.34 英寸 | 59.436 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最大节圆直径
5.65 英寸 | 143.51 毫米
最小带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米