TB WOODS
TB WOODS
RC80W 3/4
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS RC80W 3/4
3/4" Bore; 1 Grooves; 8" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 2322V Belt Series; 2.58" Pitch Dia Min; 7-3/4" Pitch Dia Max; 2-3/4" Face Wid Min; 2-3/4" Face Wid Max; Keyway; Rack and Pinion Adjustment Method
制造商部件号
RC80W 3/4
BDI部件号
989750
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/RC80W-3-4/p/989750
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672115902
重量 / Kilogram
11.778
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
2322V
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Rack and Pinion
其它特点
Precision Balanced | Driver Type | Oil Lubrication
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
RC80W34
制造商内部编号
RC80W34
重量/磅
26
详细描述
3/4" Bore; 1 Grooves; 8" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 2322V Belt Series; 2.58" Pitch Dia Min; 7-3/4" Pitch Dia Max; 2-3/4" Face Wid Min; 2-3/4" Face Wid Max; Keyway; Rack and Pinion Adjustment Method
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
端面最大宽
2.75英寸 | 69.85毫米
最大带宽
1.438 英寸 | 36.525 毫米
最大节圆直径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
端面最小宽
2.75英寸 | 69.85毫米
最小带宽
1.438 英寸 | 36.525 毫米
最小节圆直径
2.58 英寸 | 65.532 毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米