https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-VAR-SVS2-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJobVl5OHhNRFF4TURjeE9EYzRPVFkyTWk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFOV1V6SmZSa0pmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZmNmZjMxNGQ5MmZiNjI2NDZhYWFmMmRiNDdlNmY4YWE1MzQ3YTBhZGZjMGU4Mzk0N2Y3NjAwOGJmNDIyNjZm
GATES
GATES
SVS2/AB7.75 1-1/8
GATES GATES
描述
GATES SVS2/AB7.75 1-1/8
Variable Speed Pulley; 1-1/8" Bore; 2 Grooves; 7-3/4" Outside Diameter; A | B | C Belt Series; Finished Bore; No Bushing; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
SVS2/AB7.75 1-1/8
BDI部件号
1132737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/SVS2-AB7-75-1-1-8/p/1132737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075439691
重量 / Kilogram
11.93
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
A | B | C
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Web and Spoke Type
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
79620040
重量/磅
26.3
详细描述
Variable Speed Pulley; 1-1/8" Bore; 2 Grooves; 7-3/4" Outside Diameter; A | B | C Belt Series; Finished Bore; No Bushing; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米