TB WOODS
TB WOODS
VC30A 1/2 MECH
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS VC30A 1/2 MECH
1/2" Bore; 1 Grooves; 3.38" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A Belt Series; 2" Pitch Dia Min; 3.4" Pitch Dia Max; No Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
VC30A 1/2 MECH
BDI部件号
986577
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/VC30A-1-2-MECH/p/986577
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672711142
重量 / Kilogram
0.997
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
A
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
No
调试方法
Manual Turn
其它特点
Driver Type
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
VC30A12
制造商内部编号
VC30A12
重量/磅
2.2
详细描述
1/2" Bore; 1 Grooves; 3.38" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A Belt Series; 2" Pitch Dia Min; 3.4" Pitch Dia Max; No Keyway; Manual Turn Adjustment Method
端面最小宽
0英寸 | 0毫米
最小节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
3.38 英寸 | 85.852 毫米
端面最大宽
0英寸 | 0毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大节圆直径
3.4 英寸 | 86.36 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米