TB WOODS
TB WOODS
VC51A 1 MECH
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS VC51A 1 MECH
1" Bore; 1 Grooves; 5-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; B Belt Series; 3" Pitch Dia Min; 5.1" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
制造商部件号
VC51A 1 MECH
BDI部件号
986767
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/VC51A-1-MECH/p/986767
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672711234
重量 / Kilogram
1.857
Product Group - BDI
M02354
传动带系列
B
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
其它特点
Driver Type
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
最大孔径
0
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
VC51A1
制造商内部编号
VC51A1
重量/磅
4.1
详细描述
1" Bore; 1 Grooves; 5-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; B Belt Series; 3" Pitch Dia Min; 5.1" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
端面最大宽
0英寸 | 0毫米
最小节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
端面最小宽
0英寸 | 0毫米
外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
最大节圆直径
5.1 英寸 | 129.54 毫米