https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-COMPN-FLAT-TL-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoak9DOHhNRGN6TVRNME9EWTRPRGt5Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZRMDlOVUU1ZlJreEJWRjlVVEY5Qlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzVhMWEzNzgwYzA0OWE5NzZhMWY3OWZmNzZhM2FmMjVkNTIwZWMyYTJlNWI5MWM4YTVjODM5MTQ1NDU3ZDFhOQ
DODGE
DODGE
12 X 2.5-2012 TL FF PUL
DODGE DODGE
描述
DODGE 12 X 2.5-2012 TL FF PUL
Companion Variable Speed Pulley; Straight Face; 2-1/2" Face Width; Bushed; 2012 Bushing Size; 12" Outside Diameter; 1/2 To 2-1/8" Bushing Bore Range; 1-1/4" Length Thru Bore; Keyway
制造商部件号
12 X 2.5-2012 TL FF PUL
BDI部件号
275167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE%E5%89%AF/12-X-2-5-2012-TL-FF-PUL/p/275167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475148301
重量 / Kilogram
9.557
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2012
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
类别 - BDI
Sheave Variable Speed Companion Flat Face
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed Companion
制造商内部编号
330257
重量/磅
21.05
详细描述
Companion Variable Speed Pulley; Straight Face; 2-1/2" Face Width; Bushed; 2012 Bushing Size; 12" Outside Diameter; 1/2 To 2-1/8" Bushing Bore Range; 1-1/4" Length Thru Bore; Keyway
外径
12 英寸 | 304.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
端面宽
2.5英寸 | 63.5毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 14 To 48 毫米