https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JPULLEY-COMPN-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoaE5DOHhNREkwTkRrM01qRTRNelU0TWk5SlRrUk1MVXBRVlV4TVJWbGZRMDlOVUU1ZlUxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTU1NGZiYjEwNjQyZDk1MGQzZThlYTJjNmNmNTc0ZmFhMzMzNmI3Yzc2NGJlMDg3ZWFmMDczODEyYjllNzc2Mg
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
2.75F9SD
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 2.75F9SD
Pulley, Companion; Straight Face; 2-3/4" Face Width; Bushed; SD Bushing; 9" Outside Diameter; 1.81" Length Thru Bore; Yes Keyway
制造商部件号
2.75F9SD
BDI部件号
593313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE%E5%89%AF/2-75F9SD/p/593313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144196668
重量 / Kilogram
4.3
Product Group - BDI
M02354
产品名称
Pulley
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SD
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
QD Bushing
类别 - BDI
Sheave Variable Speed Companion Flat Face
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed Companion
重量/磅
9
详细描述
Pulley, Companion; Straight Face; 2-3/4" Face Width; Bushed; SD Bushing; 9" Outside Diameter; 1.81" Length Thru Bore; Yes Keyway
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1 英寸 | 12.7 to 25.4 毫米
内圈长
1.81英寸 | 45.974毫米
端面宽
2.75英寸 | 69.85毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米