TB WOODS
TB WOODS
9X2-SH STR
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 9X2-SH STR
Pulley; Straight Face; 2" Face Width; Bushed; SH Bushing; 9" Outside Diameter; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 1-1/4" Length Thru Bore; Yes Keyway
制造商部件号
9X2-SH STR
BDI部件号
994556
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B9%B3%E5%B8%A6%E8%BD%AE%E5%89%AF/9X2-SH-STR/p/994556
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672691154
重量 / Kilogram
2.537
Product Group - BDI
M02354
产品名称
Pulley
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SH
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
英寸 - 公制
Inch
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
类别 - BDI
Sheave Variable Speed Companion Flat Face
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed Companion
制造商货号
92S
制造商内部编号
92S
重量/磅
6
详细描述
Pulley; Straight Face; 2" Face Width; Bushed; SH Bushing; 9" Outside Diameter; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 1-1/4" Length Thru Bore; Yes Keyway
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
端面宽
2英寸 | 50.8毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 40 毫米