https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzExNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnMFpTOHhNRE14TkRRME5UYzRNekEzTUM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDk4OTE2ZThiNmE2Nzg1ODNkM2YwYWRhYzUzNTFhYWI3NGEwNTEzMzM4ZjQ5MDQyZTkyNDQxNmQxYWIxZjU3
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
10L050 NO HUB 1/4 BORE
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 10L050 NO HUB 1/4 BORE
Synchronous Pulley; 1/4" Bore; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 10 Teeth; 3/4" Face Width; Finished Bore; 1.164" Outside Diameter; 1.194" Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
10L050 NO HUB 1/4 BORE
BDI部件号
21569453
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/10L050-NO-HUB-1-4-BORE/p/21569453
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
10
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.28
详细描述
Synchronous Pulley; 1/4" Bore; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 10 Teeth; 3/4" Face Width; Finished Bore; 1.164" Outside Diameter; 1.194" Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
法兰外径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
1.164 英寸 | 29.566 毫米
节圆直径
1.194 英寸 | 30.328 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米