![10XL037](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREk1TXpRMk56QTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTYyNDkwZWEyNWYyODQyMDViOTViZmFhM2U3NDU2MTM0MGM1YmFiM2ViMjRhM2Q2ODE5NmJlZjE4NzFhNDJiZA)
![10XL037](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREk1TXpRMk56QTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTYyNDkwZWEyNWYyODQyMDViOTViZmFhM2U3NDU2MTM0MGM1YmFiM2ViMjRhM2Q2ODE5NmJlZjE4NzFhNDJiZA)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
10XL037
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 10XL037
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 10 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 0.929" Flange OD; 0.617" Outside Diameter; 0.637" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1/4" Max Bore
制造商部件号
10XL037
BDI部件号
614056
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/10XL037/p/614056
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950435756
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
10
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.25
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
10XL037
重量/磅
0.03
详细描述
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 10 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 0.929" Flange OD; 0.617" Outside Diameter; 0.637" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1/4" Max Bore
法兰外径
0.929 英寸 | 23.597 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
0.637 英寸 | 16.17 毫米
端面宽
0.43英寸 | 10.922毫米
外径
0.617 英寸 | 15.66 毫米