![11214MT170A](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJobU9TOHhNRE14TkRRME1qUXdOemsyTmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDFKVFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjOWEyZjQ0NGRmMGI2ZjhjNDA4NDNkMTg1MGM0NWY5MWZkMmUwZmFjYTRjOTY0YjNkMjhmMDMyNTlmZjgyMWZl)
![11214MT170A](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJobU9TOHhNRE14TkRRME1qUXdOemsyTmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDFKVFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjOWEyZjQ0NGRmMGI2ZjhjNDA4NDNkMTg1MGM0NWY5MWZkMmUwZmFjYTRjOTY0YjNkMjhmMDMyNTlmZjgyMWZl)
TSUBAKI
TSUBAKI
11214MT170A
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 11214MT170A
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 112 Teeth; 187.325MM Face Width; Rough Bore; 496.316MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
制造商部件号
11214MT170A
BDI部件号
922898
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/11214MT170A/p/922898
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223097394
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-170
齿数
112
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
618
详细描述
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 112 Teeth; 187.325MM Face Width; Rough Bore; 496.316MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
节圆直径
19.65 英寸 | 499.11 毫米
端面宽
7.375英寸 | 187.325毫米
外径
19.54 英寸 | 496.316 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米