https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMlpDOHhNRE14TkRRME9Ea3lPRGM1T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmIwOWY4ZTVjNDdiYzNlOGJkZmY0Y2M3YmE0YTMxOTViYzU3ZmQ0NGQ2ZjE4ZDFiMmE0ZTkwNWJjY2ZiYzFiYQ
TSUBAKI
TSUBAKI
11214MT55A-F
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 11214MT55A-F
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 112 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 496.316MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; Yes Keyway; F Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
11214MT55A-F
BDI部件号
922927
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/11214MT55A-F/p/922927
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223085322
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-55
齿数
112
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
F
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 112 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 496.316MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; Yes Keyway; F Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
19.65 英寸 | 499.11 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
19.54 英寸 | 496.316 毫米
端面宽
2.75英寸 | 69.85毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 90 毫米