https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-NFL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJobU5TOHhNRE14TkRRME1qVTNNVGd3Tmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDBaQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDhmOTQwMjI3ZTJiY2FjMDYyODAxNWU1MmIwNmQ5Y2VlMzBlOGYyOTUzYTIyY2U3MjIxYTU3NDJlMDBjZGJlYw
TSUBAKI
TSUBAKI
1128MT30A-F2.375
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 1128MT30A-F2.375
Synchronous Pulley; 60.325MM Bore; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 112 Teeth; 38.1MM Face Width; Finished Bore; 283.845MM Outside Diameter; 285.217MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
1128MT30A-F2.375
BDI部件号
922972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1128MT30A-F2-375/p/922972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223734756
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-30
齿数
112
安装形式
Finished Bore
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
41
详细描述
Synchronous Pulley; 60.325MM Bore; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 112 Teeth; 38.1MM Face Width; Finished Bore; 283.845MM Outside Diameter; 285.217MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
外径
11.175 英寸 | 283.845 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
节圆直径
11.229 英寸 | 285.217 毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米