https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnd05pOHhNRFU0TnpJd09EYzNOemMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGU2YzY5YWMxZDlmNDk5ZTBhOTU5YzVlZTA3OThjYmNjODc0ODhhZGFiYmMyMTJmMDE4NjcxN2ZkNDY1NGE3Mw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
112G-14M-68-3535
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 112G-14M-68-3535
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 112 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 496.316MM OD; 499.11MM Pitch Diam; Yes Keyway; 32 To 95MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
112G-14M-68-3535
BDI部件号
415777
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/112G-14M-68-3535/p/415777
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256089633
重量 / Kilogram
39.707
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-68
齿数
112
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3535
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
GTR-112G-14M-68 3535TL Falcon Sprocket
制造商内部编号
20296202
重量/磅
87.46
详细描述
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 112 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 496.316MM OD; 499.11MM Pitch Diam; Yes Keyway; 32 To 95MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
3.33英寸 | 84.582毫米
带宽
2.677 英寸 | 68 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 32 To 95 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
19.65 英寸 | 499.11 毫米
外径
19.54 英寸 | 496.316 毫米