https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneE15OHhNREEzTmpVMk1Ua3pNak14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlMjc4ZWYyMzc0OGM4MmM2NTE4NGY0MGNiNzVjZTkwMWJlNDE4MDc4ZjFlMTJhMjUyNjk2MzcxNzE1OGEyZTYw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
112G-14M-68-4030
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 112G-14M-68-4030
Pulley, Synchronous; 68MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 112 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 496.316MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; Keyway; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
112G-14M-68-4030
BDI部件号
21506836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/112G-14M-68-4030/p/21506836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256534126
重量 / Kilogram
61.23
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 Millimeter
传动带类别
14M-68
齿数
112
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4030
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
135
详细描述
Pulley, Synchronous; 68MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 112 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 496.316MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; Keyway; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
19.65 英寸 | 499.11 毫米
端面宽
3.33英寸 | 84.582毫米
带宽
2.677 英寸 | 68 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 32 To 95 毫米
外径
19.54 英寸 | 496.316 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米