https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoak9DOHhNREUwT0RVek9UQXpPVGMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwRlNUVjlPUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTI0ZTkxZGY3YWU5MjdjNGMyNGI3YjMzNGQwZGE1ODc2NjUxOWY0ZWI3ZmEyM2FmMjAyMjlkYThkODlkOTljMw
TIMKEN
TIMKEN
120H200-E
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 120H200-E
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 120 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 19.045" Outside Diameter; 19.099" Pitch Diameter; Yes Keyway; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
120H200-E
BDI部件号
24301776
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/120H200-E/p/24301776
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964159762
重量 / Kilogram
19.504
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
120
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
42
详细描述
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 120 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 19.045" Outside Diameter; 19.099" Pitch Diameter; Yes Keyway; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
7/8 To 3-5/16 英寸 | 35 To 75 毫米
外径
19.045 英寸 | 483.743 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
端面宽
2.344英寸 | 59.538毫米
节圆直径
19.099 英寸 | 485.115 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米