![120L100-SD](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoak9TOHhNRFU0TnpFNE1qUTJOVEExTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwNUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMxM2FkN2NjNWQ1OTc0OTY4YmMyYjU1MzRkYzQwNjE5YmI5MzZhNmE1NmRlMDIxYThlZGU3ZGE0YjdlNjI2NzY)
![120L100-SD](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoak9TOHhNRFU0TnpFNE1qUTJOVEExTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwNUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMxM2FkN2NjNWQ1OTc0OTY4YmMyYjU1MzRkYzQwNjE5YmI5MzZhNmE1NmRlMDIxYThlZGU3ZGE0YjdlNjI2NzY)
TB WOODS
TB WOODS
120L100-SD
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 120L100-SD
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 120 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 14.294" Outside Diameter; 14.324" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-15/16" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
120L100-SD
BDI部件号
983084
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/120L100-SD/p/983084
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672300698
重量 / Kilogram
6.659
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
120
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SD
最小轴孔
No
其它特点
Light | QD Bushing | Arm Style | Type D3
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 120 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 14.294" Outside Diameter; 14.324" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-15/16" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
外径
14.294 英寸 | 363.068 毫米
节圆直径
14.324 英寸 | 363.83 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-15/16 英寸 | 12.7 To 49.213 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米