https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoak9TOHhNRFU0TnpFNE1qUTJOVEExTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwNUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMxM2FkN2NjNWQ1OTc0OTY4YmMyYjU1MzRkYzQwNjE5YmI5MzZhNmE1NmRlMDIxYThlZGU3ZGE0YjdlNjI2NzY
MAUREY
MAUREY
120L100QD
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 120L100QD
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 120 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 14.294" Outside Diameter; 14.324" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-15/16" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
120L100QD
BDI部件号
634657
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/120L100QD/p/634657
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965170525
重量 / Kilogram
7.339
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
120
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SD
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
120L100QD
重量/磅
16
详细描述
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 120 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 14.294" Outside Diameter; 14.324" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-15/16" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
外径
14.294 英寸 | 363.068 毫米
节圆直径
14.324 英寸 | 363.83 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-15/16 英寸 | 14 To 48 毫米