https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoak9DOHhNREUwT0RVek9UQXpPVGMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwRlNUVjlPUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTI0ZTkxZGY3YWU5MjdjNGMyNGI3YjMzNGQwZGE1ODc2NjUxOWY0ZWI3ZmEyM2FmMjAyMjlkYThkODlkOTljMw
TIMKEN
TIMKEN
120XH400-J
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 120XH400-J
Synchronous Pulley; 4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 120 Teeth; 4-11/16" Face Width; Bushed; 33-5/16" Outside Diameter; 33.423" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
120XH400-J
BDI部件号
24301780
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/120XH400-J/p/24301780
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964159786
重量 / Kilogram
85.049
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
120
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
J
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
187.5
详细描述
Synchronous Pulley; 4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 120 Teeth; 4-11/16" Face Width; Bushed; 33-5/16" Outside Diameter; 33.423" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
33.423 英寸 | 848.944 毫米
外径
33.313 英寸 | 846.15 毫米
带宽
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
4.688英寸 | 119.075毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 4-1/2 英寸 | 50 To 100 毫米