https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcxWWk4eE1EYzJPVEU0TWpFNU5UYzBNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlNWDBaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzhkY2NhY2NhOTY5NjA3YjkzYjI3YmIxZDM0MzNmYmM4MWJjZTMyNGVhYTJhNmIyNjE2NjljY2I5MjdiMWY4Zg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
12L050
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 12L050
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 12 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 1.672" Flange OD; 1.402" Outside Diameter; 1.432" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 13/16" Ma
制造商部件号
12L050
BDI部件号
614972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/12L050/p/614972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 5 |
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950093499
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
12
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.813
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
12L050
重量/磅
0.3
详细描述
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 12 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 1.672" Flange OD; 1.402" Outside Diameter; 1.432" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 13/16" Ma
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
1.672 英寸 | 42.469 毫米
节圆直径
1.432 英寸 | 36.38 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.402 英寸 | 35.62 毫米