https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-FB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoalppOHhNRE13T0RFek5qQTNOVEk1TkM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5R1FsOU9TMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJkMmZhYjcwMWQ1MjgzNTlmZDMyYjYyZTQ2MjU4ZDIxOTY3MDI1MTMxN2U1ZjExZWE5NTY1YjNjMTg5MjJiZjE
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
12L075 7/8 NKW/NSS NO HUB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 12L075 7/8 NKW/NSS NO HUB
Synchronous Pulley; 7/8" Bore; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 12 Teeth; 1" Face Width; Finished Bore; 1.402" Outside Diameter; 1.432" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
12L075 7/8 NKW/NSS NO HUB
BDI部件号
21445054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/12L075-7-8-NKW-NSS-NO-HUB/p/21445054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
12
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.4
详细描述
Synchronous Pulley; 7/8" Bore; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 12 Teeth; 1" Face Width; Finished Bore; 1.402" Outside Diameter; 1.432" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
节圆直径
1.432 英寸 | 36.373 毫米
法兰外径
1.672 英寸 | 42.469 毫米
外径
1.402 英寸 | 35.611 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米