https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNVpTOHhNRFV3TnpNeU16Y3dNek15Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZjU5NmFjZmJjYTBiMDU2M2E5ODMyNWRiY2FmYjQ4NDRlYjhiM2QzNDczZmRkM2VlMmZmNzIyYjg0YzlhOTY
MAUREY
MAUREY
12L075MPB
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 12L075MPB
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 12 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 1-11/16" Flange OD; 1.402" Outside Diameter; 1.432" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 13/16" Ma
制造商部件号
12L075MPB
BDI部件号
634803
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/12L075MPB/p/634803
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965166252
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
12
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.813
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
12L075MPB
重量/磅
0.4
详细描述
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 12 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 1-11/16" Flange OD; 1.402" Outside Diameter; 1.432" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 13/16" Ma
法兰外径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
外径
1.402 英寸 | 35.62 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
节圆直径
1.432 英寸 | 36.38 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米