BROWNING
BROWNING
14HB150
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 14HB150
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 2-7/16" Flange OD; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.875" Max Bore
制造商部件号
14HB150
BDI部件号
324850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14HB150/p/324850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289272563
重量 / Kilogram
0.855
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
14
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.875
其它特点
Heavy | Type 2
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1055524
详细描述
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 2-7/16" Flange OD; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.875" Max Bore
节圆直径
2.228 英寸 | 56.591 毫米
带宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.174 英寸 | 55.22 毫米
端面宽
1.813英寸 | 46.05毫米
法兰外径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米