BROWNING
BROWNING
14HG100
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 14HG100
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 2-7/16" Flange OD; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14HG100
BDI部件号
324852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14HG100/p/324852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289133666
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
14
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
G
最小轴孔
No
其它特点
Heavy | Split Taper Bushing | Type 4
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1056803
详细描述
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 2-7/16" Flange OD; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
3/8 To 1 英寸 | 9.525 To 25.4 毫米
法兰外径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.228 英寸 | 56.591 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.174 英寸 | 55.22 毫米