https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJoak5TOHhNRE13T0RFek1USTFPRE01T0M5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjQ2ZTBmNzNkYTZlYzU1MmY5MzBhN2ZiMjgzMzg3YjZkNWViYTAyZjUxOTQxNWZkZGU2MmE4ODIyZWEyMTAwOQ
GATES
GATES
14M-140S-20
GATES GATES
描述
GATES 14M-140S-20
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 140 Teeth; 33MM Face Width; Bushed; 621.09MM Outside Diameter; 623.89MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14M-140S-20
BDI部件号
1094420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14M-140S-20/p/1094420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
22.9
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-20
齿数
140
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
50.4858
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 140 Teeth; 33MM Face Width; Bushed; 621.09MM Outside Diameter; 623.89MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
24.452 英寸 | 621.09 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
24.563 英寸 | 623.89 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-3/16 英寸 | 24 To 65 毫米
端面宽
1.299英寸 | 33毫米